ケーブル長(m)1.2(コネクタ含む)色ホワイトコネクタ形状USB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオス適合用途充電・データ転送用ケーブル種類ストレート規格USB2.0規格正規認証品対応機種USBStandard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USBType-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピンケーブルツイストペアケーブル(通信線):○シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480インターフェイスUSB2.0ケーブル太さ(mm)3.5