曜日別特売
MPA-AC18SNBK USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31602035

MPA-AC18SNBK USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31602035
MPA-AC18SNBK USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31602035
MPA-AC18SNBK USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31602035
MPA-AC18SNBK USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31602035

USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)1.8※コネクタ含む
内容量1個注文コード31602035品番MPA-AC18SNBK
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

温度検知素子によって異常発熱を検知し事故を防ぐ、発熱防止機能を搭載。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。

ケーブル長(m)1.8※コネクタ含むブラックコネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)3.5パッケージPET箱+紙台紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする