曜日別特売
26272 軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm PROXXON(プロクソン) 31605289

軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード31605289品番26272
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ミニルーター専用の軸付砥石です。
硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。
ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。

用途ガラスセトモノの研磨切削粒度150番シャフト径(Φmm)2.35材質gC砥石長さ(mm)7太さ(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする