曜日別特売
27187 ハンドスチロールカッターHSE(本体のみ) PROXXON(プロクソン) 31605499

 

27187 ハンドスチロールカッターHSE(本体のみ) PROXXON(プロクソン) 31605499
27187 ハンドスチロールカッターHSE(本体のみ) PROXXON(プロクソン) 31605499
27187 ハンドスチロールカッターHSE(本体のみ) PROXXON(プロクソン) 31605499

ハンドスチロールカッターHSE(本体のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード31605499品番27187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

ニクロム線を自由に変形し凸凹に自在にカットができます。
本体のみ

用途
発泡スチロールの切断、造形
消費電力(W)50付属品ニクロム線3本寸法(mm)ニクロム線:290×Φ0.8質量(g)350アーム寸法(mm)最大200電源(DC-V)12温度調整範囲(℃)100~200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする