曜日別特売
83139 ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ PROXXON(プロクソン) 31605858

83139 ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ PROXXON(プロクソン) 31605858
83139 ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ PROXXON(プロクソン) 31605858

ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
寸法L(mm)
225
注文コード
31605858
品番
83139
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ
レーザーマーキングでより明確にサイズを明記
ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵
トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア
ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能

用途
ボルト・ナット回し
寸法S1(mm)
17
寸法L(mm)
225
歯数
72枚
質量(g)
200
寸法B2(mm)
8.3
寸法B1(mm)
11
寸法W1(mm)
34
オフセット
15°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラチェット機構
あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする