曜日別特売
83321 XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm) PROXXON(プロクソン) 31606016

83321 XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm) PROXXON(プロクソン) 31606016
83321 XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm) PROXXON(プロクソン) 31606016

XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズXZN8
内容量1個注文コード31606016品番83321
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途
ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/2差込角(mm)12.7全長(mm)21.9サイズXZN8アズワン品番64-9674-24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする