WB0040201 STリボン PF45B 黒 SATO(サトー) 31606567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STリボン PF45B 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)45
内容量1箱(450m×10巻)注文コード31606567品番WB0040201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。
SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。

幅(mm)45長さ(m)450適合機種SATOC(サトック)シリーズ種類ワックス/表巻RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする