- トランスフォームフロアブル ダウ・アグロサイエンス日本 31606917

トランスフォームフロアブル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(250mL)注文コード31606917品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

「スルホキシイミン系」の新規殺虫剤です。
幅広い種類のカメムシ目害虫に効きます。
浸透移行性と浸透性があり、残効性に優れます。
速効性に優れています。耐雨性があります。

有効期限(年)4年有効成分スルホキサフロル9.5%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)24016毒劇区分普通物剤形水和剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31606917
2022-09-23
用途: 柑橘類用の殺虫剤として使用
製造業

みかん栽培をしているため、殺虫剤として本商品を購入しました。効果のほどははっきりと分かりませんが、やらないよりは効果があると信じて使っています。

対象商品 : 31606917
2021-07-11
用途: 花の消毒に使用
農・林・水産業

花を栽培途中ですが マルハナバチをいれていますので薬を選びます。栽培途中何回も同じ薬を使用したくも トランスフォームは、初めての薬。助かりました。

対象商品 : 31606917
2021-08-31
用途: 植物への薬剤散布
建設業・工事業

オンシツコナジラミの駆除に購入しましたが、効果が高く満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする