曜日別特売
EV-250DL 充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2 カクタス 31607504

EV-250DL 充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2 カクタス 31607504
EV-250DL 充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2 カクタス 31607504

充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード31607504品番EV-250DL
参考基準価格(税別)¥450,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

コードレス電動油圧式圧着工具
18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載!
18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能!
オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり!
アルミ収納ケースもリニューアル!

質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)質量(g)960消費電力(W)198外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240圧着範囲(mm2)14~250電源(AC V)100(50/60Hz)モーター電圧(V)DC14.4油量(mL)100充電時間(分)40(実用)公称出力(kN)125適合純正電池型番EB-0600/EB-0500電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マルチアングル加工機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式圧着工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/399/
2023-03-23

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする