曜日別特売
10-CJ2B16-175Z 10 Series(10-CJ2) SMC 31616366

 

10-CJ2B16-175Z 10 Series(10-CJ2) SMC 31616366
10-CJ2B16-175Z 10 Series(10-CJ2) SMC 31616366

10 Series(10-CJ2)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個クッション(-) ラバークッション注文コード31616366品番10-CJ2B16-175Z
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)175クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする