曜日別特売
10-CQ2B63-30DZ CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 31617626

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
31617626
品番
10-CQ2B63-30DZ
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
30
シリーズ
銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする