曜日別特売
10-MGF63-30-M9BWVM MGF シリーズ - ガイドテーブル SMC 31630603

※2-2-M10-4-MGF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGF シリーズ - ガイドテーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類など53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
30
オートスイッチ種類
M9BWV
注文コード
31630603
品番
10-MGF63-30-M9BWVM
参考基準価格(税別)¥81,180販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
30
タイプ
クリーンシリーズ
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
1
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする