曜日別特売
ZX1-VBK33MZB-D-M 真空ユニット(ZX1-VBK33~) SMC 31633262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ユニット(ZX1-VBK33~)ZX1-VBK33MZB-D-M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は手動操作方式・リード線取出方法・ランプ・サージ電圧保護回路など64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
手動操作方式
ロック式ドライバ操作形
リード線取出方法
M型プラグコネクタリード線長さ0.3m
注文コード
31633262
品番
ZX1-VBK33MZB-D-M
参考基準価格(税別)¥21,420販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

リード線取出方法
M型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
ロック式ドライバ操作形
PVポート管接続口径
M5X0.8
CE-対応品
-
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
電磁弁定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
システム対応
真空ポンプシステム
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする