ノックス
クイックガード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1缶(16L)
注文コード
31635678
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
速乾性なので滑らなく橋梁等のスラブ面に最適です。
均一色の美しいコンクリート面になります。
用途
鋼製型枠、樹脂コート型枠、ステンレス型枠
主な用途
コンクリート
乾燥時間(分)
約30
塗布面積(m
2
)
(1L当たり)20~25
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※塗膜が乾燥するまで雨に当てないでください
※樹脂コート合板でひび割れしたmのはしみ込みますので使用できません
※使用途中も容器は必ず蓋をして密閉しておいてください