- ノックスコートN-100 ノックス 31635985

ノックスコートN-100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1缶(18kg)注文コード31635985品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

強靭な塗膜を形成し耐アルカリ性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。

用途
メタルフォーム・トンネル用スチールフォーム・共同溝用スチールフォーム等の面板強化用樹脂
塗布面積(m2)(1kg当たり)約5~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※配合後の液は新液と混合しないで使い終わってください
※小出しして使う場合、容器のふたは閉めておいてください
※直射日光をさけ通気の良い所、火気の無い所で塗布してください
※グレーの顔料が混入されています。使用前に十分撹拌してください
※気温5度以下湿度80%以上、面板が湿気をおびる時、炎天下面板の温度が高い時は塗布しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする