曜日別特売
FP5160 セラミック ペッパーミル 貝印 31642048

 

FP5160 セラミック ペッパーミル 貝印 31642048
FP5160 セラミック ペッパーミル 貝印 31642048
FP5160 セラミック ペッパーミル 貝印 31642048

セラミック ペッパーミル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31642048品番FP5160
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

料理の仕上げや食卓での味の微調整などに便利なペッパーミル
粒子が細かく均一性の高い"Made in Japan"日本製のセラミックミルを採用
手に収まりやすくて使いやすい、テーブルで場所をとらないコンパクトサイズ
香り高い挽き立ての風味は素材のうまみをより一層ひきたて、食生活をより豊かにします

材質フタ:ポリプロピレン、ミル本体:ポリプロピレン、刃部:セラミック、容器:ガラス寸法(mm)45×45×115アズワン品番65-1223-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31642048
2023-04-03
用途: 調理中の調味、食事中の追い調味
その他業種

トルクが小さく安定しており、軽い力で非常に細かいパウダーにできます。
ボトルが透明で中が見えるので、ラベルを付けずとも複数種類の異なるペッパーを使い分けることができ便利です。

対象商品 : 31642048
2022-04-11
用途: 調理
教育・研究機関

容器のガラス部分が洗えるので衛生的で良いです。ペッパーも良く砕けます。できればミル部分も洗えるものがあると良いのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする