曜日別特売
ZX100-K1SLOZ-D21C 真空ユニット(ZX100-K1SL~) SMC 31651977

真空ユニット(ZX100-K1SL~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし注文コード31651977品番ZX100-K1SLOZ-D21C
参考基準価格(税別)¥37,210販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)【電磁弁】(S)DC5リード線取出方法(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):2出力/アナログ出力なしリード線(m)0.6CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC5圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D21)2出力/アナログ出力なし破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットA付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニット(C)コネクタタイプポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ0.6mPV・Vポート管接続口径M5X0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする