曜日別特売
ZX100-K1SLZ-F 真空ユニット(ZX100-K1SL~) SMC 31652022

真空ユニット(ZX100-K1SL~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m注文コード31652022品番ZX100-K1SLZ-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,970

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)【電磁弁】(S)DC5リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なしCE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC5圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F)サクションフィルタのみ破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットA付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニット(-)グロメットタイプ・リード線0.6mポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8PV・Vポート管接続口径M5X0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする