SMC
真空ユニット(ZX100-K6~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
31657455
品番
ZX100-K6-D21
参考基準価格(税別)
¥33,170
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
リード線取出方法
(-)エアオペレート
ランプ・サージ電圧保護回路
(-)エアオペレート
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K6)供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A);破壊弁:外部破壊(ZX1A)
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-)ロックナットなし・ブラケットA付
仕様
真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):2出力/アナログ出力なし
定格電圧(V)
【電磁弁】(-)エアオペレート
リード線(m)
0.6
CE-対応品
-
電磁弁定格電圧(V)
エアオペレート
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ
(D21)2出力/アナログ出力なし
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
真空スイッチユニット/フィルタユニット
(-)グロメットタイプ
ポート管接続口径
【PV/V】(-)M5×0.8
真空スイッチリード線取出方法
グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし
PV・Vポート管接続口径
M5X0.8
CADデータダウンロード