曜日別特売
11-LEFS25S2A-500-S2A1H 11 Series(11-LEFS25) SMC 31666346

 

11-LEFS25S2A-500-S2A1H 11 Series(11-LEFS25) SMC 31666346
11-LEFS25S2A-500-S2A1H 11 Series(11-LEFS25) SMC 31666346

11 Series(11-LEFS25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W注文コード31666346品番11-LEFS25S2A-500-S2A1H
参考基準価格(税別)¥196,630販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする