曜日別特売
11-LEFSH32S3B-100B-S5A21 11 Series(11-LEFSH) SMC 31673732

 

11-LEFSH32S3B-100B-S5A21 11 Series(11-LEFSH) SMC 31673732
11-LEFSH32S3B-100B-S5A21 11 Series(11-LEFSH) SMC 31673732

11 Series(11-LEFSH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W注文コード31673732品番11-LEFSH32S3B-100B-S5A21
参考基準価格(税別)¥239,250販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする