曜日別特売
11-MXJ4L-10-M9NV MXJ - エアスライドテーブル SMC 31679637

※2-2-M08-2-MXJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXJ - エアスライドテーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類M9NV注文コード31679637品番11-MXJ4L-10-M9NV
参考基準価格(税別)¥28,990販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)4ストローク(mm)10作動方式複動シリーズ(11) クリーンシリーズリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする