ランプ・サージ電圧保護回路(-) エアオペレート手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(K8) 供給弁: エアオペレート N.O.(SYJA324); 破壊弁: エアオペレート N.C.(SYJA314)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なしリード線取出方法エアオペレート管接続口径(-) M5 x 0.8リード線(m)3CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0電磁弁定格電圧(V)エアオペレート圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニット(L) グロメットタイプ真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ3mPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径1.0mmオーダーメイド仕様標準