ランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式ノンロックプッシュ式エジェクタ排気形式サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:エアオペレートN.O.(VJA324);破壊弁:エアオペレートN.C.(VJA314)破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なしリード線取出方法エアオペレートCE-対応品-電磁弁定格電圧(V)エアオペレート搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニット吸着確認スイッチ(ZSP1)、ノズル径Φ0.5~1.2、サクションフィルタ付真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ0.6mPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径1.0mmオーダーメイド仕様標準