曜日別特売
11-MXJ6L-10CS-M9BS MXJ - エアスライドテーブル SMC 31680942

※2-2-M08-2-MXJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXJ - エアスライドテーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード31680942品番11-MXJ6L-10CS-M9BS
参考基準価格(税別)¥26,840販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動シリーズ(11) クリーンシリーズリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする