曜日別特売
12-MGPL63-60-M9BL MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL63) SMC 31689403

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60注文コード31689403品番12-MGPL63-60-M9BL
参考基準価格(税別)¥83,440販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)60タイプ(12) クリーンシリーズ/リリーフタイプ(摺動部特殊処理)リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする