曜日別特売
13-MXQ16-10AT-A93 MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ16) SMC 31693707

※3-M07-4-MSQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード31693707品番13-MXQ16-10AT-A93
参考基準価格(税別)¥56,430販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動シリーズクリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(13) クリーンシリーズ (バキュームタイプ(ガイド部特殊処理))アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする