曜日別特売
STG40LF-5-12-RABBB 積層信号灯 Qlight 31697367

積層信号灯

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台上から:R-赤/A-黄/B-青/B-青/B-青定格電圧(V)AC/DC12電圧(V)AC/DC12注文コード31697367品番STG40LF-5-12-RABBB
販売価格(税込)¥17,431
販売価格(税別)
15,846

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al上から:R-赤/A-黄/B-青/B-青/B-青種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯電圧(V)AC/DC12段数5定格電圧(V)AC/DC12外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする