曜日別特売
13-MXS12-50AT 13 Series(13-MXS12) SMC 31699632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13-MXS12-50AT 13 Series(13-MXS12) SMC 31699632
13-MXS12-50AT 13 Series(13-MXS12) SMC 31699632

13 Series(13-MXS12)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50注文コード31699632品番13-MXS12-50AT
参考基準価格(税別)¥57,040販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする