13-MXS16-50AS-M9NVL 13 Series(13-MXS16) SMC 31700698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13-MXS16-50AS-M9NVL 13 Series(13-MXS16) SMC 31700698
13-MXS16-50AS-M9NVL 13 Series(13-MXS16) SMC 31700698

13 Series(13-MXS16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50注文コード31700698品番13-MXS16-50AS-M9NVL
参考基準価格(税別)¥66,390販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする