13-MXS16-100AS-M9B 13 Series(13-MXS16) SMC 31700838

 

13-MXS16-100AS-M9B 13 Series(13-MXS16) SMC 31700838
13-MXS16-100AS-M9B 13 Series(13-MXS16) SMC 31700838

13 Series(13-MXS16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード31700838品番13-MXS16-100AS-M9B
参考基準価格(税別)¥81,950販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする