曜日別特売
13-MXS20L-75A-A93 13 Series(13-MXS20L) SMC 31702292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13-MXS20L-75A-A93 13 Series(13-MXS20L) SMC 31702292
13-MXS20L-75A-A93 13 Series(13-MXS20L) SMC 31702292

13 Series(13-MXS20L)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75注文コード31702292品番13-MXS20L-75A-A93
参考基準価格(税別)¥83,330販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする