13-MXS6-20-A93V 13 Series(13-MXS6) SMC 31702913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13-MXS6-20-A93V 13 Series(13-MXS6) SMC 31702913
13-MXS6-20-A93V 13 Series(13-MXS6) SMC 31702913

13 Series(13-MXS6)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20注文コード31702913品番13-MXS6-20-A93V
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする