13-MXS6-20AT-M9NL 13 Series(13-MXS6) SMC 31703148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13-MXS6-20AT-M9NL 13 Series(13-MXS6) SMC 31703148
13-MXS6-20AT-M9NL 13 Series(13-MXS6) SMC 31703148

13 Series(13-MXS6)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20注文コード31703148品番13-MXS6-20AT-M9NL
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする