曜日別特売
NO.8300-21 MAPとまなぶ下敷 日本地図(チェックシート付) 共栄プラスチック 31709388

MAPとまなぶ下敷 日本地図(チェックシート付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード31709388品番NO.8300-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥290

日本地図で都道府県と都道府県庁所在地の場所を覚えよう!日本地図入りB5判下敷。
切り込みのある暗記シート付でスライドすることによって都道府県と都道府県庁所在地が暗記できるようになっています。

仕様暗記シート付、名入れスペース有材質硬質塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.6再生紙使用マーク適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31709388NO.8300-2151811727NO.8300-B5-6NO.8300-21 学習下敷 B5判 日本地図 共栄プラスチック 51811727学習下敷 B5判 日本地図共栄プラスチック1セット(10枚)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする