曜日別特売
G3L18N25-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ 31739393

G3L18N25-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ 31739393
G3L18N25-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ 31739393

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
減速比25
出力(kW)0.1
内容量1台注文コード31739393品番G3L18N25-MM01TNNTN
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
出力(kW)0.1電源三相電圧(V)200/200/220減速比25周波数(Hz)50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72安全率1.0枠番18mm(および出力軸径)質量(kg)6種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)60[15]/72[12.7]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1650 [168]実減速比28/697

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする