曜日別特売
H2L40L30-MD15TWNTN ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40L ニッセイ 31758004

H2L40L30-MD15TWNTN ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40L ニッセイ 31758004

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40LH2L40L30-MD15TWNTN

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
この商品は出力・減速比など46種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
出力(kW)
1.5
減速比
30
注文コード
31758004
品番
H2L40L30-MD15TWNTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥151,200
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
380/400/400/440
減速比
30
周波数(Hz)
50/50/60/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
50/60
安全率
1.0
枠番
40mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
H2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)
3.3/3.2/3.0/2.9
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1440/1450/1740/1750
出力軸方向(入力側から見た場合)
左側
許容慣性モーメント(kg・m2)
0.005
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
50[258]/60[215]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
5290 [540]
実減速比
1/30

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31758004H2L40L30-MD15TWNTN18078290H2L40L30-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40Lニッセイ1台
¥139,800
税込¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
H2L40L30-MD15TWNTN ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40L 1台 ニッセイ 【通販モノタロウ】