F3F28T10-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31775048

F3F28T10-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31775048

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可6日以内出荷とは
この商品は出力・減速比など67種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
出力(kW)
0.4
減速比
10
注文コード
31775048
品番
F3F28T10-MM04TNNTB2
参考基準価格(税別)¥97,100販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980
出力(kW)
0.4
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
10
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
中実軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
150/180
安全率
1.0
枠番
28mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
F3シリーズFタイプ(中実軸)
定格電流(A)
2.1/1.8/1.8
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
150/180
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1400/1680/1700
出力軸方向(入力側から見た場合)
両側
許容慣性モーメント(kg・m2)
0.0015
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
150[23]/180[19]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
1810 [185]
実減速比
1/10

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする