曜日別特売
10-CDQ2B50-25DM-M9B クリーンルーム用空気圧機器(10-CDQ2B50-~) SMC 31784462

クリーンルーム用空気圧機器(10-CDQ2B50-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
25
注文コード
31784462
品番
10-CDQ2B50-25DM-M9B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,150
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3178446210-CDQ2B50-25DM-M9B5049472610-CDQ2B50-25DMZ-M9B10-CDQ2B50-25DM-M9B 10-CDQ2B5 SMC 5049472610-CDQ2B5SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
10-CDQ2B50-25DM-M9B クリーンルーム用空気圧機器(10-CDQ2B50-~) SMC 複動片ロッド 【通販モノタロウ】