曜日別特売
21-CQ2B32-30DZ 21 Series(21) SMC 31800834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21 Series(21)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリーズ銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)チューブ内径(Φmm)32注文コード31800834品番21-CQ2B32-30DZ
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
磁石内蔵有無(-) 磁石なしチューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)30シリーズ銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) 標準(ロッド先端めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする