H2F22T240-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31803127

H2F22T240-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31803127

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22TH2F22T240-MM01TNNTB2

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
この商品は出力・減速比など72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
出力(kW)
0.1
減速比
240
注文コード
31803127
品番
H2F22T240-MM01TNNTB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥77,900
出力(kW)
0.1
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
240
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
6.3/7.5
安全率
1.0
枠番
22mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
H2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)
0.61/0.54/0.54
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
6.3/7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1410/1690/1710
出力軸方向(入力側から見た場合)
両側
許容慣性モーメント(kg・m2)
0.0008
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
6.3[118]/7.5[111]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
1760 [180]
実減速比
1/236

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31803127H2F22T240-MM01TNNTB231803118H2F22T240-MM01TNNTB2H2F22T240-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31803118ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
¥72,980
税込¥80,278
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
H2F22T240-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 三相 【通販モノタロウ】