BUSICOM(ビジコム)
感熱カラーレジロールペーパー 80mm幅 (50巻)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
青
赤
青
クリーム
緑
水色
紫
オレンジ
ピンク
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
31817906
品番
ST8080C-50K-ao
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
幅(mm)
80
種別
感熱紙
色
青
タイプ
普通保存
外径×内径(Φmm)
80×12
紙厚(μm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540