※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ステンレスユニバーサルLB型
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
呼び
C19
注文コード
31819848
品番
DFSJ2319
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
呼び
C19
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
25.6
寸法l(mm)
20
質量(kg)
0.41