DF2239P ユニバーサルLL型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック) 31821774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルLL型(鋳鉄製)

商品レビューを投稿する
返品不可
呼びC39
内容量1個注文コード31821774品番DF2239P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

露出配管でL形に曲げる場合に使用します。

材質鋳鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)1.1種類薄鋼電線管用呼びC39寸法A(mm)120規格JIS C8330寸法D(mm)50寸法B(mm)60寸法C(mm)62寸法l(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする