曜日別特売
78020 Z-DRAGON 防風ストレッチパーカー 78020 自重堂 31826193

 

78020 Z-DRAGON 防風ストレッチパーカー 78020 自重堂 31826193
78020 Z-DRAGON 防風ストレッチパーカー 78020 自重堂 31826193
78020 Z-DRAGON 防風ストレッチパーカー 78020 自重堂 31826193

Z-DRAGON 防風ストレッチパーカー 78020

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード31826193品番78020
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

風を通さない三層構造素材使用
着用シーンを選ばないカジュアルテイストな一着

ブラックサイズM機能防風、ストレッチ、フード取り外し不可混率(%)ポリエステル100、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー仕様背当ネーム、反射プリント、左袖ペン差し種別パーカー胸囲(cm)103肩幅(cm)41袖丈(cm)63着丈(cm)67生地裏シャギーボンディングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 移動時
建設業・工事業

当方171cm、64kg
色々なサイトのレビューからサイズ感が小さめということでLLを購入。
他社の似たような上着のLLサイズを着ていて、そちらもタイトな作りだが、それよりも細身で特に腕の部分がタイトできつめ。
もう1サイズ上げた方が良かったと思うくらい。
表記を1サイズ小さめにしても良いのではないかと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 31826288
2024-02-22
用途: 会社の春秋用のユニフォームとして
有限会社アスナル

身長170㎝で細身です。Lサイズを買いましたがパーカー全体が細身で腕周りも細くてフィット感があります。裏地が起毛タイプなので肌にフィットするので暖かく感じました。

対象商品 : 31826376
2020-11-26
用途: 冬時期の外出時のアウターに
運輸・通信業

けっこうスリムタイプです。当方身長172㎝の割りとがっちり形ですが、腕とか、細いなとの印象ですあと、胸の外ポケットが有ればもっと良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31826209
2019-01-15
用途: 通勤・普段着
自動車・二輪車・自転車関連業

通勤時に着ようと購入しました。
ややスリムなデザインですがストレッチも効いており、薄手の生地でインナーにも上着としても活躍しそうです。
中は起毛が施してあり、防風加工の為かあまり風も感じること無く暖かいです。
デザインがシンプルなので、普段着にも活躍しています。

対象商品 : 31826333
2019-02-15
用途: 内装作業時 クロス
インテリア松建設業・工事業

とても暖かくウエスト部も細身にできているので、あまりゴワゴワせず腰袋をつけてもスッキリしておりとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする