サンクリエイト
婦人ニュースレンダーボディ 白カツラギ張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31832317
品番
PSW42N-S8N
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
スレンダーでありながら女性らしい曲線を描く、今までにないこだわりの美ボディ
サイズ
7号
バスト(cm)
79
ウエスト(cm)
57
肩幅(cm)
35
ヒップ(cm)
83
材質
ボディ:発泡スチロール製 白カツラギ張 ヘッド:木製 生地仕上 ベース:木製三脚 生地仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
63
最高高さ(cm)
175
最低高さ(cm)
140
本体寸法(cm)
73
ベース寸法(cm)
41×41
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません