サンクリエイト
婦人ニュースタンダードボディ 芯地張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
最高高さ(cm)
100
100
179
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31832457
品番
PNWK5C-A16-S62H
参考基準価格(税別)
¥78,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ベーシックなサイズ感だから、どんなシルエットのアイテムでもラインを綺麗に演出する万能ボディ
サイズ
9号
バスト(cm)
81
ウエスト(cm)
59
肩幅(cm)
37
ヒップ(cm)
85
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
63
最高高さ(cm)
100
最低高さ(cm)
74
本体寸法(cm)
73
ベース寸法(cm)
35×22
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません