AJE5K-PP82PL 婦人ウエストリフトボディ 芯地張 サンクリエイト 31832554

婦人ウエストリフトボディ 芯地張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 肩キャップ:芯地色樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上注文コード31832554品番AJE5K-PP82PL
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ボディを取り外すことなく、ウエアの着せ替えができるウエストリフトボディ

サイズ9号バスト(cm)82ウエスト(cm)57肩幅(cm)38ヒップ(cm)84材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 肩キャップ:芯地色樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上ボディ丈(cm)79最高高さ(cm)190最低高さ(cm)166本体寸法(cm)88ベース寸法(cm)32×39

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1につき7,500/税込8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする