GSZK85-A16-S59C 紳士ニュースレンダーボディ キャンバス張 サンクリエイト 31833507

紳士ニュースレンダーボディ キャンバス張

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1個材質ボディ・頭:発泡スチロール製 キャンバス張 腕:木 クリア仕上 ベース:木製 クリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上注文コード31833507品番GSZK85-A16-S59C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,800

鎖骨からチェストにかけてふくらみをもたせつつも、全体をスレンダーにしたメリハリボディ

サイズS肩幅(cm)41チェスト(cm)88ウエスト(cm)71材質ボディ・頭:発泡スチロール製 キャンバス張 腕:木 クリア仕上 ベース:木製 クリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上ボディ丈(cm)55最高高さ(cm)103最低高さ(cm)77パイプ径(Φmm)19本体寸法(cm)74ベース寸法(cm)Φ25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする