LE85-S78 婦人ラージサイズトルソ 白艶消し塗装 サンクリエイト 31835756

婦人ラージサイズトルソ 白艶消し塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個サイズ11号注文コード31835756品番LE85-S78
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ラージサイズウエアをスタイリッシュにディスプレイ

サイズ11号バスト(cm)85ウエスト(cm)62肩幅(cm)40ヒップ(cm)89材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 メッキ仕上パイプ径(Φmm)25最高高さ(cm)190最低高さ(cm)110本体寸法(cm)84ベース寸法(cm)Φ36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする